Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R21 |
Nennweite (ASME) | 1.1/4 in |
Lochkreis | 72.24 mm |
Außendurchmesser | 83.37 mm |
Innendurchmesser | 61.11 mm |
Höhe | 15.9 mm |
Breite | 11.13 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |