Eriks
LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R18 ASME B16.20

  • ERIKS:11272108
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R18
Nennweite (ASME)
1.1/4 in
Außendurchmesser
68.28 mm
Höhe
12.7 mm
Breite
7.95 mm
Lochkreis
60.33 mm
Innendurchmesser
52.38 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C