LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R15 ASME B16.20

  • ERIKS:12499451
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R15
Nennweite (ASME)
3/4 in
Lochkreis
47.63 mm
Höhe
12.7 mm
Innendurchmesser
39.68 mm
Breite
7.95 mm
Außendurchmesser
55.58 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C