Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R11 |
Nennweite (ASME) | 1/2 in |
Höhe | 9.5 mm |
Breite | 6.35 mm |
Außendurchmesser | 40.49 mm |
Lochkreis | 34.14 mm |
Innendurchmesser | 27.79 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |