LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R105 ASME B16.20

  • ERIKS:13025754
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R105
Nennweite (ASME)
36 in
Breite
34.93 mm
Höhe
41.3 mm
Außendurchmesser
1057.28 mm
Lochkreis
1022.35 mm
Innendurchmesser
987.42 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C