LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R104 ASME B16.20

  • ERIKS:11619394
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R104
Nennweite (ASME)
34 in
Breite
34.93 mm
Höhe
41.3 mm
Lochkreis
965.2 mm
Außendurchmesser
1000.13 mm
Innendurchmesser
930.27 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C