LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R103 ASME B16.20

  • ERIKS:11658052
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R103
Nennweite (ASME)
32 in
Höhe
38.1 mm
Außendurchmesser
946.15 mm
Breite
31.75 mm
Lochkreis
914.4 mm
Innendurchmesser
882.65 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C