LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R102 ASME B16.20

  • ERIKS:12180610
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R102
Nennweite (ASME)
30 in
Außendurchmesser
889 mm
Höhe
38.1 mm
Breite
31.75 mm
Lochkreis
857.25 mm
Innendurchmesser
825.5 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C