Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | R Octagonal |
Ringnummer | R101 |
Nennweite (ASME) | 28 in |
Breite | 31.75 mm |
Höhe | 38.1 mm |
Lochkreis | 800.1 mm |
Innendurchmesser | 768.35 mm |
Außendurchmesser | 831.85 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |