LEADER

LEADER Ring Joint OC 316L R100 ASME B16.20

  • ERIKS:15049961
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
R Octagonal
Ringnummer
R100
Nennweite (ASME)
26 in
Lochkreis
749.3 mm
Innendurchmesser
720.72 mm
Breite
28.58 mm
Höhe
34.9 mm
Außendurchmesser
777.88 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C