LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX86 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049954
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX86
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Innendurchmesser
73.4 mm
Höhe
28.58 mm
Breite
15.09 mm
Außendurchmesser
103.58 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C