LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX85 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049953
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX85
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Außendurchmesser
90.09 mm
Innendurchmesser
63.11 mm
Höhe
28.58 mm
Breite
13.49 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C