LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX70 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049950
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX70
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Höhe
41.28 mm
Innendurchmesser
510.38 mm
Außendurchmesser
550.06 mm
Breite
19.84 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C