LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX66 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049948
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX66
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
16.3/4 in
Höhe
31.75 mm
Breite
16.66 mm
Innendurchmesser
450.07 mm
Außendurchmesser
483.39 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C