Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX47 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Höhe | 41.28 mm |
Breite | 19.84 mm |
Außendurchmesser | 245.26 mm |
Innendurchmesser | 205.58 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |