LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX37 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12643235
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX37
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
4.1/16 in
Breite
11.91 mm
Höhe
25.4 mm
Außendurchmesser
159.94 mm
Innendurchmesser
136.12 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C