LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX25 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049944
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX25
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
3.1/8 in
Breite
8.74 mm
Innendurchmesser
92.07 mm
Außendurchmesser
109.55 mm
Höhe
19.05 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C