LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX23 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12216554
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX23
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
2.1/16 in
Außendurchmesser
93.27 mm
Breite
11.91 mm
Höhe
25.4 mm
Innendurchmesser
69.45 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C