Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | RX |
Ringnummer | RX205 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nenndurchmesser (API) | 1.13/16 in |
Außendurchmesser | 62.31 mm |
Höhe | 11.1 mm |
Innendurchmesser | 51.19 mm |
Breite | 5.56 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |