LEADER

LEADER Ring Joint 316L RX201 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049931
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
RX
Ringnummer
RX201
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
1.3/8 in
Breite
5.74 mm
Außendurchmesser
51.46 mm
Innendurchmesser
39.98 mm
Höhe
11.3 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C