LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX171 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049927
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX171
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Höhe
14.22 mm
Außendurchmesser
267.44 mm
Breite
14.22 mm
Innendurchmesser
239 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C