LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX170 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:15049926
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX170
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Breite
14.22 mm
Außendurchmesser
218.03 mm
Innendurchmesser
189.59 mm
Höhe
14.22 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C