Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX166 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nenndurchmesser (API) | 21.1/4 in |
Breite | 26.14 mm |
Höhe | 32.03 mm |
Außendurchmesser | 640.03 mm |
Innendurchmesser | 587.75 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |