Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | BX |
Ringnummer | BX162 |
Zulassung nach | API 6A (ISO 10423) |
Nenndurchmesser (API) | 16.3/4 in |
Breite | 14.22 mm |
Höhe | 14.22 mm |
Außendurchmesser | 475.49 mm |
Innendurchmesser | 447.05 mm |
Material | 316L |
Härte | 160 HB |
Norm | ASME B16.20 |
Temperaturbereich | von -100 bis 870 °C |