LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX161 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:12643126
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX161
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
16.3/4 in
Außendurchmesser
491.41 mm
Höhe
28.07 mm
Breite
16.21 mm
Innendurchmesser
458.99 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C