LEADER

LEADER Ring Joint 316L BX152 ASME B16.20 API 6A

  • ERIKS:11060770
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
BX
Ringnummer
BX152
Zulassung nach
API 6A (ISO 10423)
Nenndurchmesser (API)
2.1/16 in
Breite
10.24 mm
Höhe
10.24 mm
Außendurchmesser
84.68 mm
Innendurchmesser
64.2 mm
Material
316L
Härte
160 HB
Norm
ASME B16.20
Temperaturbereich
von -100 bis 870 °C