LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN40 DN600 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366519
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 229.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 248.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 229.50

-

25+

CHF 218.50

4.79%

100+

CHF 200.00

12.85%

250+

CHF 193.50

15.69%

500+

CHF 193.50

15.69%

1000+

CHF 193.50

15.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
747 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'074.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'161.40inkl. MwSt

1.448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026