LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN25 DN500 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366476
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 128.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 118.50

-

25+

CHF 112.50

5.06%

100+

CHF 106.00

10.55%

250+

CHF 102.50

13.50%

500+

CHF 98.80

16.62%

1000+

CHF 98.70

16.71%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026