LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN25 DN400 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366469
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 85.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 92.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 85.30

-

25+

CHF 80.20

5.98%

100+

CHF 75.80

11.14%

250+

CHF 72.70

14.77%

500+

CHF 70.50

17.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026