LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN25 DN350 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366509
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 94.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 102.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 94.90

-

25+

CHF 89.50

5.69%

100+

CHF 84.50

10.96%

250+

CHF 81.40

14.23%

500+

CHF 78.70

17.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 1'074.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'161.40inkl. MwSt

1.448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026