Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN25 DN350 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366465
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 69.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 75.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 69.80

-

25+

CHF 65.40

6.30%

100+

CHF 61.60

11.75%

250+

CHF 59.30

15.04%

500+

CHF 57.40

17.77%

1000+

CHF 57.30

17.91%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026