LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN25 DN250 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366457
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 48.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.00

-

25+

CHF 43.40

3.56%

100+

CHF 41.10

8.67%

250+

CHF 38.80

13.78%

500+

CHF 37.40

16.89%

1000+

CHF 36.20

19.56%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026