LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN25/40 DN125 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366449
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 18.40

-

25+

CHF 16.60

9.78%

100+

CHF 15.50

15.76%

250+

CHF 15.20

17.39%

500+

CHF 14.40

21.74%

1000+

CHF 13.90

24.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026