LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN16 DN300 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366460
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 44.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 47.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 44.30

-

25+

CHF 42.50

4.06%

100+

CHF 40.30

9.03%

250+

CHF 38.10

14.00%

500+

CHF 36.70

17.16%

1000+

CHF 35.50

19.86%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026