LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN16 DN250 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366456
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 40.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 44.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 40.90

-

25+

CHF 39.30

3.91%

100+

CHF 37.20

9.05%

250+

CHF 35.00

14.43%

500+

CHF 33.80

17.36%

1000+

CHF 32.80

19.80%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026