LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN10 DN600 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366520
  • Hersteller:15701598
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 223.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 241.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 223.00

-

25+

CHF 212.50

4.71%

100+

CHF 201.50

9.64%

250+

CHF 194.00

13.00%

500+

CHF 188.00

15.70%

1000+

CHF 188.00

15.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN600
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
695 mm
Innendurchmesser
610 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'417.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'532.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026