LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN10 DN400 2mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366494
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 97.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 104.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 97.00

-

25+

CHF 91.50

5.67%

100+

CHF 86.30

11.03%

250+

CHF 83.20

14.23%

500+

CHF 80.50

17.01%

1000+

CHF 80.40

17.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN400
Druckstufe Flansch
PN10
Außendurchmesser
489 mm
Innendurchmesser
407 mm
Dicke
2 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'074.38/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'161.40inkl. MwSt

1.448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026