Eriks
LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN10 DN300 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366459
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 41.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 45.08inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 41.70

-

25+

CHF 39.90

4.32%

100+

CHF 38.00

8.87%

250+

CHF 35.70

14.39%

500+

CHF 34.40

17.51%

1000+

CHF 33.40

19.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026