LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN10/40 DN40 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366442
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 6.60

-

25+

CHF 5.45

17.42%

100+

CHF 4.95

25.00%

250+

CHF 4.65

29.55%

500+

CHF 4.45

32.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026