LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN10/40 DN20 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366439
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 4.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 4.50

-

25+

CHF 2.90

35.56%

100+

CHF 2.55

43.33%

250+

CHF 2.30

48.89%

500+

CHF 2.15

52.22%

1000+

CHF 2.10

53.33%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026