LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 PN10/16 DN125 1.5mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:13366448
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.90

-

25+

CHF 16.20

9.50%

100+

CHF 15.10

15.64%

250+

CHF 14.80

17.32%

500+

CHF 14.00

21.79%

1000+

CHF 13.60

24.02%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026