LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2130 600lbs 8" 1.5mm ASME B16.21 Dichtleiste

  • ERIKS:13365096
Image 1
Clipperlon 2130 besteht aus expandiertem PTFE. Aufgrund der hohen Beständigkeit und Gasdichtigkeit kommt es in der chemischen Industrie vielfach zum Einsatz.

Benötigen Sie ein anderes Maß oder eine andere Form? Dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf!
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 45.90

-

25+

CHF 44.20

3.70%

100+

CHF 41.90

8.71%

250+

CHF 39.60

13.73%

500+

CHF 38.20

16.78%

1000+

CHF 37.00

19.39%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2130
Norm
ASME B16.21
Nenndurchmesser (Angabe)
8"
Druckstufe Flansch
600lbs
Außendurchmesser
321 mm
Innendurchmesser
219 mm
Dicke
1.5 mm
Norm Flansch
ASME B16.5 RF
Materialstruktur
PTFE expandiert (ePTFE)
Farbe
Weiss
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 230 °C
Max. Druck
40 bar
Dichte
0.9 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 946.15inkl. MwSt

9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026