CHF 204.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 221.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 204.50 | - |
25+ | CHF 195.00 | 4.65% |
100+ | CHF 178.50 | 12.71% |
250+ | CHF 172.50 | 15.65% |
500+ | CHF 172.00 | 15.89% |
1000+ | CHF 172.00 | 15.89% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 24" |
Druckstufe Flansch | 600lbs |
Außendurchmesser | 791 mm |
Innendurchmesser | 610 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 946.15inkl. MwSt
9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026