CHF 30.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 33.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.90 | - |
25+ | CHF 29.20 | 5.50% |
100+ | CHF 27.70 | 10.36% |
250+ | CHF 27.30 | 11.65% |
500+ | CHF 25.80 | 16.50% |
1000+ | CHF 25.00 | 19.09% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 5" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 216 mm |
Innendurchmesser | 141 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
CHF 1'074.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'161.40inkl. MwSt
1.448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026