CHF 61.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 61.30 | - |
25+ | CHF 57.20 | 6.69% |
100+ | CHF 56.70 | 7.50% |
250+ | CHF 51.80 | 15.50% |
500+ | CHF 51.70 | 15.66% |
1000+ | CHF 50.00 | 18.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 12" |
Druckstufe Flansch | 300lbs |
Außendurchmesser | 422 mm |
Innendurchmesser | 324 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 946.15inkl. MwSt
9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026