Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 3" |
Druckstufe Flansch | 300/600lbs |
Außendurchmesser | 149 mm |
Innendurchmesser | 89 mm |
Dicke | 1.5 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
CHF 875.25/ Stückexkl. MwSt
CHF 946.15inkl. MwSt
9.894 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026