CHF 16.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 16.10 | - |
25+ | CHF 14.30 | 11.18% |
100+ | CHF 13.80 | 14.29% |
250+ | CHF 13.00 | 19.25% |
500+ | CHF 12.90 | 19.88% |
1000+ | CHF 12.20 | 24.22% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 124 mm |
Innendurchmesser | 73 mm |
Dicke | 3 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
CHF 1'417.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'532.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026