CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
25+ | CHF 11.40 | 12.98% |
100+ | CHF 10.90 | 16.79% |
250+ | CHF 10.20 | 22.14% |
500+ | CHF 10.10 | 22.90% |
1000+ | CHF 9.45 | 27.86% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 2.1/2" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 124 mm |
Innendurchmesser | 73 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
CHF 1'074.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'161.40inkl. MwSt
1.448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026