CHF 90.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 97.72inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 90.40 | - |
25+ | CHF 85.20 | 5.75% |
100+ | CHF 80.30 | 11.17% |
250+ | CHF 77.40 | 14.38% |
500+ | CHF 74.90 | 17.15% |
1000+ | CHF 74.80 | 17.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | LEADER |
Serie | CLIPPERLON |
Typ | 2130 |
Norm | ASME B16.21 |
Nenndurchmesser (Angabe) | 14" |
Druckstufe Flansch | 150lbs |
Außendurchmesser | 451 mm |
Innendurchmesser | 356 mm |
Dicke | 2 mm |
Norm Flansch | ASME B16.5 RF |
Materialstruktur | PTFE expandiert (ePTFE) |
Farbe | Weiss |
Markierung | Mit Druck |
Temperaturbereich | von -240 bis 230 °C |
Max. Druck | 40 bar |
Dichte | 0.9 g/cm³ |
CHF 1'074.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'161.40inkl. MwSt
1.448 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026