LEADER

LEADER PTFE-Flanschdichtung CLIPPERLON 2100 PN40 DN350 3mm EN 1514-1 IBC Dichtleiste

  • ERIKS:12968603
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 126.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 136.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 126.00

-

25+

CHF 120.00

4.76%

100+

CHF 115.50

8.33%

250+

CHF 111.50

11.51%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
LEADER
Serie
CLIPPERLON
Typ
2100
Norm
EN 1514-1 IBC
Nenndurchmesser (Angabe)
DN350
Druckstufe Flansch
PN40
Außendurchmesser
474 mm
Innendurchmesser
356 mm
Dicke
3 mm
Norm Flansch
EN 1092-1 RF
Materialstruktur
PTFE, modifiziert
Farbe
Beige
Markierung
Mit Druck
Temperaturbereich
von -240 bis 240 °C
Max. Druck
85 bar
Dichte
2.2 g/cm³
Ähnliche Produkte

CHF 1'666.13/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'801.09inkl. MwSt

1.508 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026